Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4308R-101-222LF RESISTOR, BUSSED RESISTOR NETWORK 7, 2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107036
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4308R-101-222LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
Nennleistung: 1 W
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstyp: Network
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Produktlänge: 19.92 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Netzwerkelement: Bussed
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Anzahl der Widerstände: 7 Resistors
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung: 100 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktpalette: 4300R Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, bourns dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4308R-101-222LF, 1107036, 110-7036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,823*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.