Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3352W-1-104LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100KOHM 1TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106994
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3352W-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Round
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • MSL: -
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: 3352 Series
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3352W-1-104LF, 1106994, 110-6994
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,69*
    € 2,15*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 742,36*
    € 809,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.075,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.