Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299Z-1-104LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100KOHM 25TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106965
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299Z-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • MSL: -
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Produktpalette: 3299 Series
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299Z-1-104LF, 1106965, 110-6965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,36*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.