Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299Y-1-101LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100 OHM 25TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106951
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299Y-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Produktpalette: 3299 Series
  • Element-Material: Cermet
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299Y-1-101LF, 1106951, 110-6951
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,88*
    € 2,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,93*
    € 3,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 574,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.