Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 5800-220-RC HIGH CURRENT CHOKE, 22UH, 1.28A 10%, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1103713
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-220-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22 μh
drosselspule
DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • DC-Nennstrom: 1.28 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivität: 22 µH
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 5800 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS JW MILLER, 5800-220-RC, 1103713, 110-3713
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    864
    € 25,00*
    ab € 0,598*
    € 0,95*
    2 Tage
    95
    1
    € 5,95*
    ab € 0,72*
    € 1,27*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 864 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 864 Stück
    Mindestbestellmenge: 864 Stück ( entspricht € 820,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.