Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER PM5022-330M-RC INDUCTOR, UN-SHIELDED, 33UH, 5.4A, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1103686
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM5022-330M-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Produkthöhe: 6.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.068 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 18.3 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.4 A
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Produktbreite: 14 mm
  • Produktpalette: PM5022 Series
  • Induktivität: 33 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS JW MILLER, PM5022-330M-RC, 1103686, 110-3686
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    465
    € 14,99*
    ab € 0,314*
    € 1,518*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,416*
    € 1,546*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SDR1806-330ML
    ab € 0,409*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.