Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER PM3316-221M-RC INDUCTOR, UN-SHIELDED, 220UH, 800MA, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1103664
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3316-221M-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: PM3316 Series
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • Produktbreite: 10 mm
  • RMS-Strom Irms: 700 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.78 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS JW MILLER, PM3316-221M-RC, 1103664, 110-3664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,802*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.