Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER PM3700-50-RC SURFACE MOUNT-SMD COMMON MODE CHOKE, 2MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1103574
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3700-50-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Produktbreite: 11.43 mm
  • Induktivität: 2 mH
  • Impedanz: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 0 mm
  • DC-Nennstrom: 3.5 A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: SMD
  • Produktlänge: 17.78 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: PM3700 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS JW MILLER, PM3700-50-RC, 1103574, 110-3574
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,89*
    € 2,33*
    2
    € 6,90*
    ab € 1,55*
    € 2,83*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 4,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,91*
    € 4,30*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,00*
    € 4,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.