Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT 79998D-110 TOTALIZING COUNTER, 8 DIGIT, No. of Digi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1091363
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     79998D-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Versorgungsspannung, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 VDC
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, VEEDER ROOT, 79998D-110, 1091363, 109-1363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 213,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,62*
    € 331,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,02*
    € 321,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,20*
    € 282,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,57*
    € 269,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,48*
    € 254,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    E5-024-C0400
    ab € 98,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.