Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38770-0120 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 20POS, 14AWG, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1080337
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38770-0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 20 polig
leiterplattenklemme
Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: 38770 Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MOLEX, 38770-0120, 1080337, 108-0337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    387236502
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Molex
    380020185
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.