Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITIZEN FINEDEVICE HC49US50.000MABJ-UB CRYSTAL, 50MHZ, 18PF, THROUGH HOLE, Freq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1078945
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     HC49US50.000MABJ-UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Nennfrequenz: 50 MHz
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Produktpalette: HC49US Series
  • Quarzgehäuse: Through Hole, 11.5mm x 4.65mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CITIZEN FINEDEVICE, HC49US50.000MABJ-UB, 1078945, 107-8945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,23*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.