Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W91-X152-50 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1076760
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W91-X152-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY
Ausschaltvermögen: 2 kA
  • Produktpalette: W9 Series
  • Spannungsfestigkeit: 1.1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Auslösezeit: 20 s
  • AC-Eingangsspannung: -
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: W91-X152-50, 1076760, 107-6760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,21*
    € 71,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,53*
    € 69,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    APM Hexseal
    HE-1015
    ab € 19,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.