Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS02B10K00FB12 WIREWOUND RESISTOR, 10KOHM, 3W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1065245
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS02B10K00FB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Nennspannung: -
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstand: 10 kohm
  • Produktdurchmesser: 15.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: RS Series
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, RS02B10K00FB12, 1065245, 106-5245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.