Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS02B100R0FB12 WIREWOUND RESISTOR, 100 OHM, 3W, 1%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1064800
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS02B100R0FB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 15.8 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Widerstandstyp: Precision
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • Produktpalette: RS Series
  • Nennspannung: -
  • Widerstand: 100 ohm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, RS02B100R0FB12, 1064800, 106-4800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03UJ0101B00.
    ab € 0,0794*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B100R0FE12
    ab € 0,79*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B100R0FE70
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.