Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS02B1R000FB12 WIREWOUND RESISTOR, 1 OHM, 3W, 1%, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1064540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS02B1R000FB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • SVHC: Lead
  • Widerstand: 1 ohm
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Produktpalette: RS Series
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktdurchmesser: 15.8 mm
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennspannung: -
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, RS02B1R000FB12, 1064540, 106-4540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B1R000FE12
    ab € 0,803*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B1R000FE70
    ab € 1,12*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B1R000FE70-DEL
    ab € 0,661*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.