Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH05030R00FC02 WIREWOUND RESISTOR, 30 OHM, 50W, 1%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1063972
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH05030R00FC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Produktpalette: RH Series
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Nennleistung: 50 W
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandstyp: -
  • SVHC: Lead
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstand: 30 ohm
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH05030R00FC02, 1063972, 106-3972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH05030R00FE02
    ab € 4,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.