Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3250W-1-203 TRIMMER POTENTIOMETER, 20KOHM 25TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1060612
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3250W-1-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 12.7 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • MSL: -
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktpalette: 3250 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Element-Material: Wirewound
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Square
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3250W-1-203, 1060612, 106-0612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,56*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.