Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 25.340.0453.0 TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, 4 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1055868
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.340.0453.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 12AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 25.340.0453.0, 1055868, 105-5868
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,95*
    ab € 1,77514*
    € 2,28514*
    50
    € 5,00*
    ab € 1,7782*
    € 2,2882*
    17 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,50*
    ab € 1,821*
    € 2,331*
    50
    Frei Haus
    ab € 1,8506*
    € 2,3706*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,27*
    € 7,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24381
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.