Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 21-A-11 TURNS COUNTING DIAL, 15TURN, FOR 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1020924
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     21-A-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
SVHC: Lead
  • Knopfausführung: Satin Chrome Finish with Black Markings
  • Produktpalette: -
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, VISHAY, 21-A-11, 1020924, 102-0924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,52*
    € 73,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,61*
    € 70,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,63*
    € 65,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,83*
    € 53,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,74*
    € 44,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.