Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 192 BATTERY HOLDER, AA, PANEL, Battery Sizes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1020698
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 4
  • Batteriehaltermontage: Panel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, KEYSTONE, 192, 1020698, 102-0698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,39*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.