Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELTA 7-SA-PI PRECISION TWEEZER, 4.5IN, Tweezer Type:E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1002332
Hersteller:
     Excelta
Herst.-Nr.:
     7-SA-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Pinzettenspitze: Curve, Pointed
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Ausführung der Spitzen: Style 7
  • Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Precision, ESD Safe
  • Gesamtlänge: 4.5 Zoll
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette spitz, präzisions pinzette, pinzette gebogen spitz, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, EXCELTA, 7-SA-PI, 1002332, 100-2332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.