Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENLEE 438-5H FISHING TAPE, 15.2M, STEEL, Extended Len


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1000449
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     438-5H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Kabeleinziehbänder
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Zugkraft, max.: 1.7 kN
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: 15.2 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, GREENLEE, 438-5H, 1000449, 100-0449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,36*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,13*
    € 38,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.