Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle 50mm, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle 50mm, Gusseisen
Vogelrolle 50mm, Gusseisen
Artikel-Nr.:
     1393-9137
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     9137
EAN/GTIN:
     4250742891374
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
vogelrolle effix
vogelrolle
Vogelrolle 50mm, Gusseisen
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
6
ABMESSUNG Y (MM):
31
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
25
MATERIAL:
STAHL / EISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.