Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle 30mm, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle 30mm, Gusseisen
Vogelrolle 30mm, Gusseisen
Artikel-Nr.:
     1393-9119
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     9119
EAN/GTIN:
     4250742891190
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
vogelrolle effix
vogelrolle
Vogelrolle 30mm, Gusseisen
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
5
ABMESSUNG Y (MM):
31
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
15
MATERIAL:
STAHL / EISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.