Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-Karabinerhaken 8x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW-Karabinerhaken 8x80mm
FW-Karabinerhaken 8x80mm
Artikel-Nr.:
     1393-3498
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3498
EAN/GTIN:
     4250742834982
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
FW-Karabinerhaken 8x80mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
10
ABMESSUNG Y (MM):
8
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
230
BEMERKUNG:
FORM C
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: effix karabiner, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.