Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle 30mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle 30mm, PA
Vogelrolle 30mm, PA
Artikel-Nr.:
     1393-1954
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1954
EAN/GTIN:
     4250742819545
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
vogelrolle effix
vogelrolle
Vogelrolle 30mm, PA
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
6
ABMESSUNG Y (MM):
33
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
15
MATERIAL:
POLYAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.