Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleine-Haken 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheleine-Haken 100mm
Wäscheleine-Haken 100mm
Artikel-Nr.:
     1393-1815
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1815
EAN/GTIN:
     4250742818159
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
deckenhaken
Wäscheleine-Haken 100mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
25
ABMESSUNG Y (MM):
33
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.