Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-Karabinerhaken 6x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW-Karabinerhaken 6x60mm
FW-Karabinerhaken 6x60mm
Artikel-Nr.:
     1393-1654
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1654
EAN/GTIN:
     4250742816544
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
FW-Karabinerhaken 6x60mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
6
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
120
BEMERKUNG:
FORM C
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: effix karabiner, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.