Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO DNBC05 STOSSVERBINDER CRIMP 0,2-0,5MM2 GELB 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9972579
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DNBC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 0,5mm²
Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: DNBC
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, multicomp stossverbinder, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, DNBC05, 9972579, 997-2579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1445* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001270
    ab € 57,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.