Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MDFNY1-250 FLACHSTECKERR,6.3X0.8MM ROT,VOLLIS 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9972480
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MDFNY1-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: MDFNY1
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Abgewinkelte Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1314* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,56*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,08*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.