Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO FDD1-187(8) CRIMPHÜLSEN, ROT, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9972366
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FDD1-187(8)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: FDD1
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, FDD1-187(8), 9972366, 997-2366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0956* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,77*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 156,76*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.