Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO E7508-L-WHITE ADERENDHÜLSEN, ISOL., 0.75MM, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9972285
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     E7508-L-WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert weiß
aderendhülse isoliert
aderendhülse weiß
Isolatorfarbe: Weiß
  • Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: E
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Pinlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge: 14.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Aderendhülse: Einzeldraht
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, E7508-L-WHITE, 9972285, 997-2285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0291* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    AT1PA2
    ab € 79,67*
    Zubehör
    Knipex
    97 52 38
    ab € 64,99*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 04
    ab € 92,61*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 08
    ab € 94,16*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 09
    ab € 100,16*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 14
    ab € 97,40*
    Zubehör
    Knipex
    97 62 145 A
    ab € 16,87*
    Zubehör
    Knipex
    97 72 180
    ab € 22,28*
    Zubehör
    Multicomp
    XRBOX5-E-EA481
    ab € 8,75*
    Zubehör
    Pressmaster
    4300-3047
    ab € 82,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.