Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PTVE2-12 STIFTKABELSCHUH BLAU 1-2.6MM2 100STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9972145
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PTVE2-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh blau
stiftkabelschuh
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschluss: Crimp
  • Produktpalette: PTVE
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Pindurchmesser: 1.9 mm
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Gesamtlänge: 23.5 mm
  • Pinlänge: 12 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stifte, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, PTVE2-12, 9972145, 997-2145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,56*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,08*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.