Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MDD5-250 FLACHSTECKER, 6.35MM, 12-10AWG, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971947
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MDD5-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh gelb
Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: MDD
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, multicomp flachstecker, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MDD5-250, 9971947, 997-1947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1408* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,56*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,08*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.