Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MDD1-250 FLACHSTECKER, 6.35MM, 22-16AWG, ROT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971920
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MDD1-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: MDD
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.25 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG bis 16AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, multicomp flachstecker, Crimpanschlüsse, Flachsteckhülsen, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MDD1-250, 9971920, 997-1920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0921* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,30*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 156,29*
    Zubehör
    Multicomp
    DNFPO1-6.3FLAG
    ab € 13,48*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-250
    ab € 13,00*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 17,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.