Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109BF24HA2 RADIALLÜFTER, 120MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9948040
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109BF24HA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axiallüfter DC
axiallüfter dc 24vdc
axiallüfter dc
Produktpalette: Scircoco Ace 120
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 52 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.78 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 27.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 7.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109BF24HA2, 9948040, 994-8040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 75,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,80*
    € 146,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,86*
    € 143,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,19*
    € 110,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,70*
    € 107,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,73*
    € 90,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 12,19*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.