Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.15.108.276/0000 LEUCHTDRUCKTASTER IP65 BUND QUADRATISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9927662
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.276/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Miniaturtaster
leuchtdrucktaster 1s 1ö
Betätiger-/Kappenfarbe: Transparent
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: 230 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster rafi, leuchtdrucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, RAFI, 1.15.108.276/0000, 9927662, 992-7662
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 32,83*
    € 45,11*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 27,66*
    € 48,92*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 34,48*
    € 63,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,05*
    € 75,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,65*
    € 73,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,29*
    € 45,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,48*
    € 41,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rafi
    1.90.692.001/0000
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Rafi
    1.90.692.002/0000
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Rafi
    1.90.692.003/0000
    ab € 7,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.