Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC 10.4881 EINSATZ,STECKER,6KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9906312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10.4881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: STA
  • Größe Rechteckgehäuse: A3/4
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, EPIC, 10.4881, 9906312, 990-6312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    10.4264
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    10.4265
    ab € 5,24*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    10.4275
    ab € 6,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.