Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC 73004110 EINSATZ, CRIMPANSCHLUSS, 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9902988
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73004110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Circon R2.5 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, EPIC, 73004110, 9902988, 990-2988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    74020000
    ab € 4,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.