Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 70160101 TASTENFELD, STORM 700, 16POLIG, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9810064
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     70160101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM 700
  • Tastenfeld-Array: 4 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • Gehäusematerial: Silikonkautschuk
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Tasten: 16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, 70160101, 9810064, 981-0064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,96*
    € 88,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,49*
    € 86,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,31*
    € 67,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.