Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59860C0120A070 THERMISTOR,PTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9753281
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59860C0120A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Überstromschutz, Kurzschlussschutz
  • Produktpalette: B59860
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 15 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung, max.: 265 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, EPCOS, B59860C0120A070, 9753281, 975-3281
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,91*
    2 Tage
    3743
    1
    € 5,95*
    ab € 1,15*
    € 2,18*
    Lager 139
    3326
    1
    € 14,99*
    ab € 0,668*
    € 2,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,25*
    € 2,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.