| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9752897 Herst.-Nr.: B32529C0102K000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: B32529 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 125 °CDielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 1000 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 63 VSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 7.2 mmProdukthöhe: 6.5 mmProduktlänge: 6.5 mmSpannung (AC): 40 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 1nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C0102K000, 9752897, 975-2897 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,0469* | € 0,064* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0507* | € 0,0822* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0714* | € 0,0938* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0558* | € 0,2367* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|