Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, Mini-Fit® Jr.&trade,, Mini-Fit Jr. 5556 Series, Buchsenkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9732675
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Mini-Fit Jr.-Buchsengehäuse 5557, Buchsengehäuse der Produktreihe Mini-Fit BMI 42474
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5556 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-00-0078, 9732675, 973-2675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0766* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11030044
    ab € 18,91*
    Zubehör
    Molex
    39000040
    ab € 0,0188*
    Zubehör
    Molex
    39012040
    ab € 0,0567*
    Zubehör
    Molex
    455590002
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Molex
    39281023
    ab € 0,0957*
    Zubehör
    Molex
    39281043
    ab € 0,188*
    Zubehör
    Molex
    39281063
    ab € 0,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.