Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK BL5.36Z BUCHSENLEISTE, 36POL., 2.54MM, TRENNBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9728910
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL5.36Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
fischer elektronik buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: BL
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Printbuchsen, Steckverbinder, FISCHER ELEKTRONIK, BL5.36Z, 9728910, 972-8910
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 5,38*
    € 8,47*
    1 Tag
    53
    1
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 8,48*
    10
    € 5,90*
    ab € 5,11*
    € 8,90*
    Lager 139
    10845
    1
    € 14,99*
    ab € 4,58*
    € 13,43*
    1 Tag
    14
    1
    € 5,95*
    ab € 6,18*
    € 15,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL 3.25.36G
    ab € 2,72*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL 1/025/ 36/Z
    ab € 1,08*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL 11/124/ 36/G
    ab € 1,70*
    Zubehör
    Samtec
    CES-136-02-G-S-RA
    ab € 7,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.