Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 34130 PARALLELVERBINDER 22-16AWG L=7,65 100STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-970906
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Produktpalette: SOLISTRAND
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Isolierung: Nicht isoliert
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.65 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Parallelstoßverbinder, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 34130, 970906, 970-906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0803* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 356,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    49935
    ab € 842,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.