Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETATHERM 100K6A1B THERMISTOR,NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9707220
Hersteller:
     Betatherm
Herst.-Nr.:
     100K6A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: BetaCurve-1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Beta-Wert (K): 4143 K
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, BETATHERM, 100K6A1B, 9707220, 970-7220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.