Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECPU1C474MA5 KONDENSATOR 0.47æF 16V 20% PPS 1206 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9694293
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C474MA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: ECPU(A)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Acryl, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.4 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Spannung (AC): 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,502*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.