Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1HM470 KONDENSATOR, 47æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693785
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HM470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 130 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1HM470, 9693785, 969-3785
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0712*
    € 0,1057*
    1 Tag
    38
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,213*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,262*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0684*
    € 0,2979*
    Lager 139
    9825
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,057*
    € 0,329*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2521*
    € 0,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V476M6.3X11
    ab € 0,0253*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HM470I
    ab € 0,0576*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.