Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VM101 KONDENSATOR, 100æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693670
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VM101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 210 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic elko 100µf 35v, becherelko, elektrolytkondensator tht 100uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VM101, 9693670, 969-3670
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1174*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,11*
    € 0,13*
    2 Tage
    2792
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,213*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0608*
    € 0,2219*
    Lager 139
    28598
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0569*
    € 0,3849*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3849*
    € 0,45803
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2952*
    € 0,35129
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2055*
    € 0,24455
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1631*
    € 0,19409
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKZN350ELL101MF11D
    ab € 0,0919*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1VHG101
    ab € 0,0755*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1V101
    ab € 0,216*
    Ähnlich
    Rubycon
    35RX30100M8X11.5
    ab € 0,147*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.