Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC14052BDG 4000 CMOS SMD,4052,SOIC16,15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9666419
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14052BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 80 ohm
  • Schnittstellen: -
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 3V bis 18V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 4:1
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Analoger Schalter, analoger Multiplexer/Demultiplexer
  • Einschaltwiderstand, max.: 80 ohm
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonfiguration: DP4T
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, ONSEMI, MC14052BDG, 9666419, 966-6419
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,87*
    Lager 139
    1405
    1
    € 14,99*
    ab € 0,312*
    € 1,342*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.